Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 233.186 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 233.186 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge
Bachmann 233.186 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20842816
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     233.186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Eurokupplung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.