Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax DSH 48/130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax DSH 48/130
Triax DSH 48/130
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20959080
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     140389
EAN/GTIN:
     5702661403897
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
  • DSH 48/90 für die Dachmontage einer Parabolantenne verwenden
    - DSH 48/130 für die Dachmontage einer Parabolantenne und einer zusätzlichen UKW-Antenne einsetzbar
    - UKW-Antenne über Parabolantenne unter Berücksichtigung der max. Windlast montieren
    - Material aus feuerverzinktem Stahl
    - Im Lieferumfang sind enthalten: Erdungsschraube, 6 Befestigungsschrauben (10 x 100 mm), Mastabdeckkappe
    - TÜV-geprüft für Parabolantennen bis zu 1 m Durchmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Höhe
1300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.