Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Nasenhaarschneider
>
Artikel
Bomann HSM 8007 NE CB Schwarz, Grau 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-20963682
Hersteller:
C. Bomann
Herst.-Nr.:
680071
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Längenschritte
4
Material Messer
Edelstahl
Lieferumfang
Zusatzkämme
Nase
Energie
Leistung
10 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... >
Haarpflege-Werkzeuge & Zubehör
>
Haarstyling- & Schneidwerkzeuge
>
Haarschneider/-schermaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Barttrimmer
,
Langhaar-Schneider
,
Langhaarschneider
,
Nasenhaar-Schneider
,
Nasenhaar-Trimmer
,
Nasenhaarschneider
,
Nasenhaartrimmer
,
Ohrhaarschneider
,
Ohrhaartrimmer
,
bart schneider
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,081*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,341*
€ 13,49579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,281*
€ 13,42439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,981*
€ 13,06739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,611*
€ 12,62709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,081*
€ 10,80639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen