| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-20984388 Herst.-Nr.: ASM8010 EAN/GTIN: 8712184035991 |
| |
|
| | |
| - Wärme-Isolierendes Gehäuse mit Edelstahl
- Automatische Temperaturregelung - Power Kontrollleuchte und Bereitschaftanzeige - Platzsparende, senkrechte Aufbewahrung - 3 Sets auswechselbare Backplatten für: 2 Sandwiches, 2 Waffeln und zum Grillen von Hamburgern, Geflügel oder Fisch - Die herausnehmbare Backplatten mit Antihaftbeschichtung sind leicht zu reinigen - Antirutschfüße
Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Formfaktor | Quadratisch | | Art der Oberfläche | Rost | | Deckel | Ja | | Deckel Eigenschaften | Scharnier | | Entfernbare Platten | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | Energie | Leistung | 760 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |