Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBABMICRO3G USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Micro-USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBABMICRO3G USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Micro-USB B Grau
Microconnect USBABMICRO3G USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Micro-USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21041460
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBABMICRO3G
EAN/GTIN:
     5711045903458
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro steck...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
72 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.