Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1951160600 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1951160600 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Brennenstuhl 1951160600 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21057153
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160600
EAN/GTIN:
     4007123624522
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Premium-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste 6-fach schwarz 3m H05VV-F 3G1,5 2 permament, 4 schaltbar

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,2336*
€ 27,648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,1336*
€ 27,529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 33,8343*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,76*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.