Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Brennenstuhl 1951560600 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-21057155
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1951560600
EAN/GTIN:
4007123624508
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Premium-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach schwarz/lichtgrau 3m H05VV-F 3G1,5 2-fach schaltbar spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
6 fach steckdosenleiste brennenstuhl 3meter
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,2444*
€ 21,7108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,3544*
€ 20,6517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
brennenstuhl®Connect Premium-Line WLAN Steckdosenleiste 6-fach (WiFi Mehrfachsteckdose kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant, 2.4 GHz WiFi, mit Zeitschaltuhr Funktion...
Brennenstuhl
1951160610
ab € 33,85*
Ähnlich
Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter und Aufhänge-Vorrichtung (Mehrfachsteckdose mit 3m Kabel und 2x USB, max. 3100mA, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,94*
Ähnlich
Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach mit USB C Power Delivery (Mehrfachsteckdose mit 3m Kabel und Schalter, mit Aufhänge-Vorrichtung, 2x USB 3,1A, Steckdosenleiste Wandmontage, ...
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen