|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-21058491 Herst.-Nr.: 58.520003.01.010 EAN/GTIN: 4211129329804 |
| |
|
|  |  |
 | Mit seinen 2 abnehmbaren Styling-Bürsten, ist der CoolCurl CC 300 ideal für die Kreation von lockeren und dichten Locken. Seine 2 Heizstufen werden durch eine zusätzliche Abkühlstufe ergänzt. Dies ermöglicht eine schonende Trocknung der Haare. - Durchmesser: 16/20; - Heizstufen 2 Stück; - Kaltstufe; - 360° Drehbares Kabel; - Verschiedene Bürstenaufsätze. Weitere Informationen: Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja |  | Kabelgelenk | Ja | Leistungen | Typ | Heißluftbürste |  | Technologie | Warm |  | Haar glätten | Ja |  | Haar lockig machen | Ja |  | Regelbare Temperatur | Ja |  | Anzahl der Heizstufen | 2 |  | Cool Shot Funktion | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß |  | Aufhängbar | Ja |  | Hängeart | Hängeschlaufe | Gewicht und Abmessungen | Fassdurchmesser | 20 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |