Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL-D Colored 36W Leuchtstofflampe G13 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL-D Colored 36W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 36W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 36W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 36W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 36W Leuchtstofflampe G13 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21134628
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928048501805
EAN/GTIN:
     8711500727541
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
TL-D farbig
Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
28 mm
Länge (mm)
1213.6 mm
Gewicht
138.4 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Blau
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
960 lm
Dimmbar
Ja
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Quecksilbergehalt
13 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
103 V
Eingangsstrom
0.440 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
928048001805
ab € 14,97*
Ähnlich
Philips
928048001605
ab € 14,96*
Ähnlich
Philips
928048001705
ab € 18,08*
Ähnlich
Philips
928048001505
ab € 17,81*
Ähnlich
Philips
928048501605
ab € 16,36*
Ähnlich
Philips
928048501705
ab € 15,15*
Ähnlich
Philips
928048501505
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.