Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Rot
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Rot
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Rot
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Rot
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21134634
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928048001505
EAN/GTIN:
     8711500726841
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
28 mm
Länge (mm)
604 mm
Gewicht
68.9 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Rot
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
25 lm
Dimmbar
Ja
Lichtstromstabilitätsfaktor
95 %
Quecksilbergehalt
13 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Energie
Eingangsspannung
59 V
Eingangsstrom
0.360 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
928048001805
ab € 14,97*
Ähnlich
Philips
928048001605
ab € 14,96*
Ähnlich
Philips
928048001705
ab € 18,08*
Ähnlich
Philips
928048501805
ab € 16,07*
Ähnlich
Philips
928048501605
ab € 16,36*
Ähnlich
Philips
928048501705
ab € 15,15*
Ähnlich
Philips
928048501505
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.