Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink CS1200-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink CS1200-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink CS1200-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink CS1200-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink CS1200-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink CS1200-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21302637
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     CS1200-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.