| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-21308908 Herst.-Nr.: 7484000105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker auf VGA (HD15) voll belegt (außer Pin 9), Stecker Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.35 m | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rundkabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DIN, DIN Adapter, Diodenstecker Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter din |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |