Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 1m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 1m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 1m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 1m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2132354
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81205
EAN/GTIN:
     757120812050
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
156 g
Weitere Suchbegriffe: dvi vga kabel 1m, svga kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.