Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8444 Rack Zubehör Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8444 Rack Zubehör Kabelring
APC AR8444 Rack Zubehör Kabelring
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21375617
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8444
EAN/GTIN:
     7313042563352
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe (max)
103 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelring
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.165,12*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.378,48*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.677,38*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.270,62*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,78*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.634,48*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.009,67*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.