Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 460 C Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 460 C Internet Digital Schwarz
Albrecht DR 460 C Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21568530
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27462
EAN/GTIN:
     4032661274625
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
ALBRECHT DR 460-C - Der ALBRECHT DR 460-C ist ein Wireless LAN Internet-Tuner zum Empfang von über 10.000 Internet-Radiostationen weltweit. - mit Farbdisplay. - DLNA Heimvernetzung mit entsprechender App, Radio-Bedienung und Musik vom Smartphone abspielbar. - Radiowecker mit 2 Weckzeiten. - Anschließbar an HiFi-Anlage oder Lautsprechersystem. - Streaming- Funktion: Musikdateien vom PC auf die Stereoanlage. Sie benötigen nur eine Internetverbindung und einen WLAN-Router. Auf dem neuen Farbdisplay sind die Stationsnamen, Stations- informationen sowie die Uhrzeit auf einen Blick ablesbar. Über die INFO-Taste erhalten Sie noch weitere Informationen über Bit- und Abtastrate, Codec, Genre, Ort und Datum. Zusätzlich können Musikdaten vom PC auf die Stereoanlage übertragen werden. DLNA Funktion: Unsere Internetradios DR460-C und DR402 unterstützen beide die DLNA (Digital Living Network Alliance) Technologie. Mittels DLNA lassen sich einige Funktionen der Radios per App auf dem Smartphone steuern. Man kann per App z.B. die Sender verstellen oder die Lautstärke regulieren. Während der Musikwiedergabe bekommt man das Logo des Radiosenders oder das Albumcover des gehörten Liedes auf dem Smartphone angezeigt. Des weiteren kann man auch Musik von seinem Telefon über das Internetradio abspielen. Um DLNA zu nutzen, gibt es diverse Apps im Markt. Bei den Bedienungsanleitungen finden Sie eine detaillierte Beschreibung der DLNA Funktionen am Beispiel der App Bubble UPnP. - DLNA Heimvernetzung mit entsprechender App aktivierbar: - 1. Radio-Bedienung über das Smartphone. - 2. Eigene Musik vom Smartphone via DR 460-C abspielen. - 250 Speicherplätze für Internet-Radio. - Radiowecker mit 2 Zeiten. - Timer. - Sleeptimer. - Wettervorhersage wird auf dem Standby Bildschirm angezeigt. - Energiesparmodus/Dimmer. - WLAN Puffer 2/4/8 Sek. umschaltbar. - Stromversorgung: Netzbetrieb 230 V. - Menüführung in 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch. - Line-Out Buchse Cinch. - Medienstreaming über UPnP. - USB Buchse für Firmware Updates.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Anzahl voreingestellter Stationen
250
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RCA
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Eingangsspannung
230 V
Uhrfunktion
Ja
Batteriesatz
Ja
Wetterbericht
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-1300364
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.