Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83451 Handykabel Schwarz 1 m USB A Asus 40-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83451 Handykabel Schwarz 1 m USB A Asus 40-pin
DeLOCK 83451 Handykabel Schwarz 1 m USB A Asus 40-pin
DeLOCK 83451 Handykabel Schwarz 1 m USB A Asus 40-pin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21571231
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83451
EAN/GTIN:
     4043619834518
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ a 1m
usb anschlusskabel
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock ist kompatibel zum ASUS Eee Pad und ermöglicht das Laden und Übertragen von Daten auf Ihren PC oder Ihr Notebook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Asus 40-pin
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83358
ab € 2,28*
Zubehör
Delock
83382
ab € 3,06*
Zubehör
Delock
83375
ab € 2,84*
Zubehör
Delock
83359
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.