Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 2m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 2m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 2m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 2m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 2m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-83359
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83359
EAN/GTIN:
     4043619833597
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 4,01*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 4,04*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 3,09*
€ 4,53*
4 Tage
74
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,18*
€ 4,66*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83684
ab € 2,34*
Zubehör
Delock
83358
ab € 2,28*
Zubehör
Delock
83360
ab € 3,92*
Zubehör
Delock
83451
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.