Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Hama 00108714 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-21597270
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00108714
EAN/GTIN:
4047443157591
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 25 cm bis 117 cm (10" bis 46")
- extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung
- optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
- unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
230 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
46 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
19 "
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Fernseherteile & -Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv hama
,
halterung tv
,
halterung tv bis 25kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama TV-Wandhalterung, starr, 117 cm (46) bis 25 kg, Wandabstand 2,5 cm
Hama
00220803
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen