Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor NR-20KS Tragbarer Lautsprecher Schwarz 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor NR-20KS Tragbarer Lautsprecher Schwarz 5 W
Monacor NR-20KS Tragbarer Lautsprecher Schwarz 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21637906
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     NR-20KS
EAN/GTIN:
     4007754110661
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
hornlautsprecher
NR-20KS

Druckkammerlautsprecher
- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
90 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
90 mm
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
800 - 7000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
103 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.