Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha HS5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha HS5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 70 W
Yamaha HS5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 70 W
Yamaha HS5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 70 W
Yamaha HS5 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21701621
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     HS5
EAN/GTIN:
     4957812532945
Suchbegriffe:
Hochtöner
Tieftöner
hochtöner
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Equalizer
Ja
Bi-Amping
Ja
Audio
RMS-Leistung
70 W
Frequenzbereich
54 - 30000 Hz
Übergangsfrequenzen
2000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
5300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
MDF-Platten
Bass-Reflex
Ja
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.