| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-21725993 Herst.-Nr.: DS2001K EAN/GTIN: 5032548000179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Schloss Art | Flachschlüssel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 350 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 430 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 420 mm | ![](/p.gif) | Innenmaße (B x T x H) | 155 x 200 x 220 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 43000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank phoenix, brandschutzschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |