| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-21729761 Herst.-Nr.: BBVM11-3L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3 x RCA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | SCART (21-pin) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter SCART, SCART Adapter, Adapterkabel SCART, SCART Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, scart adapterkabel 3,0 m, adapterkabel scart |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |