Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk AERO 21-21 PC Schwarz, Blau 20 l 1250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk AERO 21-21 PC Schwarz, Blau 20 l 1250 W
Nilfisk AERO 21-21 PC Schwarz, Blau 20 l 1250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21736185
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406601
EAN/GTIN:
     5711145158857
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
7500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
20 l
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
21 kPa
Kabellänge
5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
64 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Filtermaterial
Polyethylenterephthalat
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Eingangsleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107419590
ab € 11,29*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.