Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Klettband auf Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Klettband auf Rolle
Digitus Klettband auf Rolle
Digitus Klettband auf Rolle
Digitus Klettband auf Rolle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21821179
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-770905-100-S
EAN/GTIN:
     4016032326977
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabel-Organizer
Ist beständig gegen Alkohole, Öle, Fette und Wasser

- Weiche und flexible Materialstruktur; schützt die verbundenen Oberflächen vor Beschädigung, deshalb für empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet
- Beliebig zuschneidbar; auch nähbar
- Ist beständig gegen Alkohole, Öle, Fette und Wasser

Ideal verwendbar, wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. öfter fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
63079098
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Paketgewicht
103.846 g
Verpackungsvolumen
304.5 cm³
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.