Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-VW765-LQR Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-VW765-LQR Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW765-LQR Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW765-LQR Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW765-LQR Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21824986
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-VW765-LQR
EAN/GTIN:
     7350293008478
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Videowände müssen einfach zu konfigurieren, schnell zu installieren und problemlos zu warten sein. Die DS-VW765-LQR Full-Service-Videowandhalterung mit Schnelllösemechanismus (Quick Release) von Peerless-AV ermöglicht einen schnellen Wartungszugang, selbst für in die Wand eingelassene Anwendungen, und bietet eine hohe Vielseitigkeit. Mit der Schnelllösefunktion kann der Bildschirm durch leichten Druck aus der Wand ausgeklappt werden. Die DS-VW765-LQR-Halterung ermöglicht eine werkzeuglose Feineinstellung, einen schnellen Wartungszugang zu jedem Bildschirm, um eine optimale Videowand zu erstellen. Mithilfe von kundenspezifischen Wandplatten-Abstandshaltern erübrigt sich das Spekulieren, Berechnen und Messen vor Ort. Dadurch werden Kosten eingespart und die Installationszeit wird verkürzt. Das innovative Design dieser sofort installierbaren Halterung macht die Installation von Videowänden schneller, als es mit anderen Halterungen möglich ist. Diese zeitsparende Full-Service-Videohalterung ist die perfekte Videowand-Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
943 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
594 mm
Paketgewicht
17600 g
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
78 mm
Abstand zur Wand (max)
97 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
904 mm
Tiefe
97 mm
Tiefe (max)
291 mm
Höhe
543 mm
Gewicht
14800 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
56.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.