Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 1710-09 Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 1710-09 Kabelsplitter Grau
Axing SPU 1710-09 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21836560
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU171009
EAN/GTIN:
     7611682001747
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
SAT und terrestrisch passiv

Für kaskadierbare 17 in x SAT-Systeme

Optimal auf die Multischalter SPU 1716-09 abgestimmt

Rückkanaltauglich
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
34
Gewicht und Abmessungen
Breite
407 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
168 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 2200 MHz
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,89*
€ 446,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,65*
€ 442,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.