Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Viktor 26 dB 34 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Viktor 26 dB 34 W Weiß
Stadler Form Viktor 26 dB 34 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21916581
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     V-001
EAN/GTIN:
     802322002102
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
34 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
451 mm
Gewicht
5500 g
Filterung
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,03*
€ 658,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,71*
€ 650,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.