Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-VWM770 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-VWM770 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Peerless DS-VWM770 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Peerless DS-VWM770 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21928973
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-VWM770
EAN/GTIN:
     735029300120
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
908 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
539 mm
Paketgewicht
19300 g
Ergonomie
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Drehungswinkel
180 °
Abstand zur Wand (min)
113 mm
Abstand zur Wand (max)
329 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
684 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
477 mm
Gewicht
15900 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
56 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 300 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,71*
€ 1.156,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,27*
€ 1.147,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,06*
€ 1.127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,52*
€ 1.113,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,84*
€ 1.093,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.