Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLF1MA-C4Y Kabelbinder Nylon Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLF1MA-C4Y Kabelbinder Nylon Gelb
Panduit PLF1MA-C4Y Kabelbinder Nylon Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21970533
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLF1MA-C4Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Breite
2.5 mm
Dicke
1.1 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Gelb
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Zertifizierung
RoHS, UL, CE, CSA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,81*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,78*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.037,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.