Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22054997
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die in zahlreichen Anwendungsbereichen zum Einsatz und mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das DeskSharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste. Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden. JETZT NEU: DESK 2 ist in über 200 RAL-Farben auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.