Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1400 IP Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel 1400 IP Analoges Telefon Schwarz
Auerswald COMfortel 1400 IP Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22129870
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90071
EAN/GTIN:
     4019377900710
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Das COMfortel 1400 IP zwingt Sie nicht zu einer Systementscheidung, denn es ist ein echtes hybrides VoIP-Telefon. Es ist sowohl als Systemtelefon an einer IP-TK-Anlage von Auerswald als auch als Standard-SIP-Telefon an einer Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung verschiedener Hersteller und Provider einsetzbar. Egal für welche Lösung Sie sich entscheiden, das COMfortel 1400 IP passt einfach immer dazu.

Das COMfortel 1400 IP lässt sich über Tasten und Steuerkreuz, aber auch wie ein Smartphone über die Touchfunktion des 3,5 Zoll großen Displays bedienen.

Das COMfortel 1400 IP verfügt über zehn programmierbare Tasten mit eingebauten Status-LEDs, auf die Anlagen-, Zielwahl- und SIP-Funktionen gelegt werden können.

Nach optionaler Funktionsfreischaltung über das Auerswald Upgrade-Center lassen sich E-Mails sowie Kalender- und Kontaktdaten einfach via Push-Dienst von Ihrem Google™-Account, aus der TelekomCloud, der Apple® iCloud oder von einem Microsoft® Exchange-Konto synchronisieren.

Auch der integrierte Anrufbeantworter und die Unterstützung für IP-Kameras sind einfach zum kleinen Tarif freizuschalten. Für den Anschluss von Standard-Headsets bietet das COMfortel 1400 IP eine separate Schnittstelle. Eine oben in der Displayhaube integrierte LED signalisiert Anrufe und Nachrichten in der Voicemailbox.

Sogar die Möglichkeit zur Wandmontage hat dieses vielseitig begabte Telefon: Einfach die Gehäusefüße, mit denen bei Aufstellung als Tischgerät die Neigung verstellt wird, entfernen, und schon kann das COMfortel 1400 IP senkrecht montiert werden.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
1100 g
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90069
ab € 145,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.