Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless MOD-MBM Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless MOD-MBM Montage-Kit
Peerless MOD-MBM Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22134957
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-MBM
EAN/GTIN:
     735029297611
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das Montagezubehör MOD-MBM von Peerless-AV bietet Platz für einen Minicomputer und bietet eine saubere Lösung für einen miniaturisierten Videoprozessor. Der bei Digital-Signage-Anwendungen beliebte Mini-PC im Gehäuse liefert die grafische Verarbeitungsleistung in unmittelbarer Nähe, was ein Anbringen bei einer Vielzahl von Orten möglich macht. Das Montagezubehör ist vielseitig einsetzbar, da es über oder unter dem Display, plan an der Wand, an der Rückseite einer Deckenhalterung oder auf einer Schreibtischoberfläche angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
317.5 mm
Paketgewicht
4000 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
77 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7460 g
Breite
210 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
77 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.