Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann 613641 Sandwich-Toaster 650 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22152698
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     613641
EAN/GTIN:
     4004470616781
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
  • Sandwichtoaster, Waffelautomat und Kontaktgrill.
    - Vielseitig verwendbar durch drei verschiedene Wechselplatten (Sandwich-/Waffel-/Grillplatten) z. B. für belgische Waffeln und appetitliche Sandwichvariationen sowie zum schnellen beidseitigen Kontaktgrillen.
    - Edelstahleinlage.
    - Backplatten antihaftbeschichtet und wechselbar.
    - Wärmeisolierter Griff.
    - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel).
    - Sicherer Stand durch gummierte Füße.
    - Verriegelungssystem.
    - Überhitzungsschutz.
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz.
    - Leistungsaufnahme: 650 W.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
anzahl der Sandwiches
2
Gehäusematerial
Edelstahl
Grillen
Ja
Waffeln herstellen
Ja
Griff mit Sperre
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weitere Suchbegriffe: Waffelautomat, Waffeleisen, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.