Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus INF-WALLMNT3 Halterung für Schilderdisplays 2,08 m (82") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InFocus INF-WALLMNT3 Halterung für Schilderdisplays 2,08 m (82") Schwarz
InFocus INF-WALLMNT3 Halterung für Schilderdisplays 2,08 m (82") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22191525
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     INF-WALLMNT3
EAN/GTIN:
     797212980922
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1320.8 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
914.4 mm
Paketgewicht
12700 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-12 - 0 °
Abstand zur Wand (min)
50.3 mm
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
80" Mondopad
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1229.36 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
685.8 mm
Gewicht
10890 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Maximale Bildschirmgröße
82 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,42*
€ 359,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.