Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT-5e-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAT-5e-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß
Goobay CAT-5e-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß
Goobay CAT-5e-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß
Goobay CAT-5e-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2219716
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50943
EAN/GTIN:
     4040849509438
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Abdeckrahmen
Rahmen
2x RJ45-Anschlüsse, geschirmt, Klemmleiste für werkzeugfreie LSA-Montage Unsere Netzwerkdosen in unterschiedlichen Farbausführungen besitzen ein robustes Kunststoffgehäuse für eine lange Lebensdauer. Mit 2x RJ45-Anschlüssen ausgestattet, können bequem alle benötigten Geräte an die Datendose angeschlossen werden. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
5e
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77632
ab € 2,58*
Zubehör
Goobay
77633
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.