Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88845 Koaxialkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88845 Koaxialkabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK 88845 Koaxialkabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK 88845 Koaxialkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22200797
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88845
EAN/GTIN:
     4043619888450
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Sonstige Funktionen
Stecker
RP-SMA, N
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.