Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SA-3050 Sandwich-Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22289871
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SA-3050
EAN/GTIN:
     8713016030504
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
SA-3050 Sandwich Maker – Mit Grillplatten – 750 W Leistung
Mit dem SA-3050 Sandwich Maker bereiten Sie im Nu die leckersten Sandwiches und Panini zu. Dank der komfortablen Grillplatten können Sie jede Art von Brot darin zubereiten und Ihre Sandwiches mit dekorativen Grillstreifen verzieren.

Einfache Bedienung
Dank 750 W Leistung erreicht der Sandwich Maker rasch die richtige Temperatur. Darüber hinaus ist der Grill sehr einfach zu bedienen. Sie schließen ihn einfach an, und die Kontrolllampen zeigen Ihnen auf einen Blick an, ob die richtige Temperatur erreicht wurde. Sobald die richtige Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Grill automatisch ab.

Sicher und praktisch
Der Tristar-Sandwich-Automat hat einen integrierten Tragegriff, der für zusätzlichen Komfort sorgt. Der Sandwich Maker hat einen Überhitzungsschutz, der verhindert, dass er zu heiß wird. Im Fall einer Fehlfunktion schaltet sich der Sandwich Maker automatisch ab. Die rutschfesten Füße sorgen außerdem dafür, dass der Sandwich Maker fest auf der Arbeitsplatte stehen bleibt.

Nach Gebrauch
Dank der Grillplatten mit Antihaftbeschichtung können Sie den Sandwich Maker nach Gebrauch mühelos reinigen. Der Deckel hat einen Sicherheitsverschluss und ein Kabelfach, so dass sich den Grill Platz sparend sowohl horizontal als auch vertikal verstauen lässt.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Sandwich Maker, Bedienungsanleitung

Gründe zur Auswahl des SA-3050 Sandwich Maker:
Praktischer Sandwichtoaster für leckere gegrillte Sandwiches im Handumdrehen
Kompakter Sandwich Maker mit Kabelfach und Deckel mit Sicherheitsverschluss zum Platz sparenden Verstauen
Durch die Platten mit Antihaftbeschichtung bleibt nichts am Grill hängen
Dank 750 W Leistung erreicht der Grill rasch die richtige Temperatur
Dank Antihaftbeschichtung leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1049 g
Energie
Leistung
750 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Grillen
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Platten mit Antihaftbeschichtung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
1211 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, toaster tristar, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
SA-3060
ab € 25,80*
Zubehör
Tristar
SA-3065
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.