Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker
Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker
Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker
Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker
Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker
Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker
Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker
Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33672152
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SA-3065
EAN/GTIN:
     8713016037534
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
SA-3065 Sandwich Maker – 4 Sandwiches gleichzeitig – Antihaftbeschichtung
Mit dem SA-3065 Sandwich Maker bereiten sie nicht weniger als vier muschelförmige gegrillte Sandwiches gleichzeitig zu! So gibt es keine lange Wartezeiten, bis die ganze Familie ein leckeres gegrilltes Sandwich genießen kann. Natürlich können Sie auch nur ein oder zwei Sandwiches gleichzeitig zubereiten.

Extra groß
Der Sandwich Maker hat ein cleveres Design, das ausreichend Platz für nicht weniger als vier gegrillte Sandwiches bietet. Der Deckel hat einen Sicherheitsverschluss und ein Kabelfach, so dass Sie den Sandwich Maker sowohl horizontal als auch vertikal Platz sparend wegstellen können. Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass an den Grillplatten nichts haften bleibt und sie sich nach Gebrauch mühelos reinigen lassen.

Benutzerfreundlich
Dank 1300 W Leistung erreicht der Sandwich Maker rasch die richtige Temperatur. Der Sandwich Maker lässt sich sehr einfach bedienen: Schließen Sie ihn einfach an und die Anzeigelampen zeigen Ihnen auf einen Blick an, ob die richtige Temperatur erreicht wurde. Die rutschfesten Füße sorgen außerdem dafür, dass der Sandwich Maker fest auf der Arbeitsplatte stehen bleibt.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Sandwich Maker, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des SA-3065 Sandwich Maker:
Dank einer Grillfläche von 26 x 24 cm können Sie nicht weniger als vier gegrillte Sandwiches gleichzeitig zubereiten
Dank Antihaftbeschichtung leicht zu reinigen
Kompakte Abmessungen, Kabelfach und Deckel mit Sicherheitsverschlusslock zur horizontalen oder vertikalen Lagerung
Dank 1300 W Leistung erreicht der Grill rasch die richtige Temperatur
Durch die Platten mit Antihaftbeschichtung bleibt nichts am Grill hängen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Energie
Leistung
1300 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
anzahl der Sandwiches
4
Grillen
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
273 mm
Paketgewicht
2250 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, toaster tristar, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
SA-3050
ab € 12,40*
Zubehör
Tristar
SA-3060
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.