Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 5512-09 Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 5512-09 Kabelsplitter Grau
Axing SPU 5512-09 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22292050
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU551209
EAN/GTIN:
     7611682000511
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter axing
multischalter
SAT und terrestrisch passiv

Für kaskadierbare 5 in x SAT-Systeme

Optimal auf die Multischalter SPU 5xx-09 abgestimmt

Rückkanaltauglich
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
17
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
950 - 2200 MHz
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.