Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson AM07 Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22298521
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     300912-01
EAN/GTIN:
     5025155017838
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator dyson
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
983 mm
Paketgewicht
5020 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
1070 mm
Gewicht
2850 g
Merkmale
Typ
Haushaltslüfter ohne Lamellen
Produktfarbe
Silber, Weiß
Platzierung
Flur
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Geräuschpegel
64 dB
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
81 m³
27 m²
Lüfterdurchmesser
190 mm
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
9 h
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Kabellänge
2 m
Luftstrom
500 l/s
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,07*
€ 479,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.