Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 66055 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 66055 Montage-Kit
APC 66055 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2247675
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     66055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
480 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,33*
€ 769,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,20*
€ 764,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,22*
€ 754,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,01*
€ 740,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,01*
€ 687,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
66057
ab € 580,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.