Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SA-100 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SA-100 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor SA-100 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor SA-100 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor SA-100 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22541635
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     25.4120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
USB Lautsprecher
USB Speaker
stereo verstärker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
2600 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
50 W
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Equalizer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
Tuner Audio in (L,R)
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
21.4010
ab € 43,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.