Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Alpha Blanko-Schildchen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz Alpha Blanko-Schildchen
Leitz Alpha Blanko-Schildchen
Leitz Alpha Blanko-Schildchen
Artikel-Nr.:
     1682-122045560
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Blanko-Schildchen zur Beschriftung von Leitz Alpha und BETA Hängeregistraturen. Erhältlich in verschiedenen Farben.

- Für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124, 6126 und 2456
- Beschriftbarkeit 4-zeilig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
2 mm
Tiefe
215 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
69
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,75*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,81*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 2,91*
10 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,94*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 3,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.