Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EVKS 16172 Kühlschrank Integriert 142 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EVKS 16172 Kühlschrank Integriert 142 l E Weiß
Amica EVKS 16172 Kühlschrank Integriert 142 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22584890
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EVKS 16172
EAN/GTIN:
     5906006703936
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
  • Gesamt netto: 142 l.
    - Kühlen netto: 142 l.
    - Abtauung Kühlraum: automatisch.
    - Kühlraum AntiBacteria Beschichtung.
    - Kühlen: 3 Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
92 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
875 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
884 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
142 l
Klimaklasse
N-ST
Geräuschpegel
41 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
144 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Antibakterielle Beschichtung
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.