Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DisplayPort - HDMI Kabel, St/St, 5m, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DisplayPort - HDMI Kabel, St/St, 5m, Gold
M-Cab DisplayPort - HDMI Kabel, St/St, 5m, Gold
M-Cab DisplayPort - HDMI Kabel, St/St, 5m, Gold
M-Cab DisplayPort - HDMI Kabel, St/St, 5m, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22618268
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003463
EAN/GTIN:
     4260134938501
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.