Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 73033 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Schwarz Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 73033 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Schwarz Zigarettenanzünder Auto
AGI 73033 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22714965
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     73033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges KFZ Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr ASUS EEE PC R101
genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Netbook
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Kompatibilität
Asus Eee PC R101
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Mini-Notebook, Netbook, kfz-ladekabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.