Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U022-010 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 3,05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U022-010 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite U022-010 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 3,05 m
Artikel-Nr.:
     173-4564861
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U022-010
EAN/GTIN:
     0037332100023
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das 3,05 m lange, vergoldete USB 2.0 A/B-Gerätekabel von Tripp Lite erfüllt oder übertrifft die USB 2.0-Spezifikationen. Verbindet ein USB-Gerät mit einem USB-Anschluss eines Computers oder Hubs. Abwärtskompatibel - Kann auch mit älteren USB 1.1-Anwendungen verwendet werden. Alle USB 2.0-Kabel von Tripp Lite verfügen über eine hervorragende Folienabschirmung für eine zuverlässige fehlerfreie Datenkommunikation. Die wesentlich schnelleren Datenübertragungsraten von USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s) machen sie perfekt für Multimedia-Anwendungen. Verfügt über vergoldete Anschlüsse und vergoldete Kupferkontakte für hervorragende Leitfähigkeit. Das Kabel ist mit geformten Steckern und integrierter Zugentlastung für zusätzliche Haltbarkeit und lange Lebensdauer ausgestattet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332100020
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
110 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 2,92*
1 Tag
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 6,36*
5 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 8,22*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,40*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,23*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,18*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 16,92*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,55*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,29*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 15,87*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,30*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,26*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,69*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,65*
Zubehör
Tripp Lite
M102-010-HD
ab € 28,52*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 17,01*
Zubehör
Tripp Lite
U021-003
ab € 1,83*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 9,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.