Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Multimark Permanent-Marker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Multimark Permanent-Marker Schwarz
Faber-Castell Multimark Permanent-Marker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2281500
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der MULTIMARK Tintenschreiber mit Spezialradierer ist der Alleskönner für Beschriftungsprobleme auf fast allen Oberflächen. Je nach Einsatzzweck wählt man zwischen Tintenfarben permanent und non-permanent. Die jeweils acht Tintenfarben sind dazu außerordentlich leuchtkräftig und farbintensiv. Besonders lichtbeständig sind die Farben Schwarz, Blau, Grün und Rot. Der Spezialradierer am Stiftende gewährleistet ein Radieren auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray oder Folien.

- Wasserfest: erhältlich in 8 Farben
- Mit integriertem Spezialradierer für fast alle glatten Oberflächen
- Radierbar auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray
- Besonders lichtbeständig
- Extrem haftfähig
- Strichbreite: F
- In je 3 Strichbreiten erhältlich: S, F und M
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Punkttyp
Fein
Anti-Erstickungskappe
Ja
Lichtbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152421
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
152404
ab € 1,92*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152304
ab € 1,83*
Zubehör
Faber-Castell
152699
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.