Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon PROSTAFF 5 10x50 Fernglas Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon PROSTAFF 5 10x50 Fernglas Dach Schwarz
Nikon PROSTAFF 5 10x50 Fernglas Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22841757
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA822SA
EAN/GTIN:
     4571137585884
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
98 m
Augenabstand
19.6 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Gummi
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Tatsächliches Sehfeld
5.6 °
Scheinbares Sehfeld
52.1 °
Naheinstellgrenze
5 m
Fokus
CF
Für Brillenträger geeignet
Ja
Augenmuschel Typ
Dreh- und Schiebeschalter
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
815 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.