Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96049 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 96049 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Goobay 96049 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Goobay 96049 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22864363
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96049
EAN/GTIN:
     4040849960499
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
41266
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.